LEDライト プラグインライト 3W

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36958223 品番 PIL-3W-100V
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。

電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 仕様屋内型 トラスコ品番354-9275 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 明るさ(Lx)5350(1m) 連続点灯時間30時間 光源色昼光色 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 実用点灯時間4時間 照射距離(m)60m 電球の種類LED
注意
※実用点灯時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36958223
2024-07-30
用途:
検品作業に使用

仕上がり製品の検品用として以前使用していた物が暗くなったので再度購入したが、LEDの発光部が変わって居り対象物に近づけると中央部分に黒い影が大きく出て(照射部の半分以上)使い物にならない!

1人が参考にしています
対象商品:
36958223
2021-06-22
用途:
夜のイベントに使用する
卸売・小売業

ケースとひもがついているのでベルトにしっかり付いて持ち運びが楽です。
充電時間が少し長いのと充電完了の表示がわからない。

対象商品:
36958223
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

LED充電式なので繰り返し使えて便利ですが、樹脂製のため、落下して、レンズキャップが、破損したことがあります。レンズ回りの強度をアップしてもらいたい。

対象商品:
36958223
2022-11-23
用途:
自動車整備
曽我部モータース 様

以前の同等品と比べ色温度が高いように感じます。やや青みがかった色なので慣れるまで時間がかかりました。この製品ではありませんが日動工業製品の充電用アダプターがUSB仕様になっているものがあるので不便です。従来のようなACアダプター仕様にしていただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36958223
2013-01-18
用途:
自動車整備
カーライフサポートショップ ディーン 様

明るさは申し分ないです。磁石などで固定できれば、作業灯としてもより便利です。ご一考ください。価格がもう少し手ごろであれば、大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36958223
2019-12-10
用途:
巡回等
個人のお客様

ショルダーストラップが付いているので毎回購入しているが、コンセント部分の強度が弱くプラスチック部分が割れて使用出来なくなる。やや不満だがショルダーストラップ付ライトでコンセント充電となると現状この商品を選ばざる負えない。

対象商品:
36958223
2012-06-28
用途:
機械修理
建設業・工事業

購入金額は後で知ったが、他社より高かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする