嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
スーパーストロングライト耐薬品性
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958311
品番
SL-13WE
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)
15
電球の種類
LED
トラスコ品番
288-0679
質量(g)
460
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
0.24
保護等級
IP66
点灯方式
インバーター
LED
高輝度×5球
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯
13W
明るさ(Lm)
840