嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ部品
LEDスリムライト用アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC8.4
注文コード
36958345
品番
LB-C-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
品名
充電器(シガーライター用プラグ付)
定格電圧(V)
DC8.4
充電時間(時間)
-
充放電回数
-
定格入力電圧(V)
DC12-24
付属品
シガーライター用プラグ
質量(g)
500
トラスコ品番
327-0921