嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958354
品番
LB-8AE
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
明るさ(Lm)
460
全長(mm)
451.5
消費電力(W)
8
質量(g)
360
付属品
電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)
トラスコ品番
307-2801
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)