嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36958372
品番
LB-6WE
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
消費電力(W)
6
トラスコ品番
307-2789
全長(mm)
365
質量(g)
350
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)
材質(外筒)
耐薬品性
明るさ(Lm)
280