嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958512
品番
SL-8W
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
明るさ(Lm)
460
コード長さ(m)
5
全長(mm)
448.5
電源(V)
100
消費電力(W)
8
タイプ
ハンド用(スイッチ・フック付)
適合
FL-8EX-N
質量(g)
740
用途
狭い所の検査・作業。
トラスコ品番
337-6117
保護構造
IP66
点灯方式
インバーター
耐水性
耐水タイプ
材質(外筒)
ポリカーボネート
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
耐水