SL-13TR-8 ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業 36958546 SL-13TR-8 ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業 36958546 SL-13TR-8 ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業 36958546

ストロングライト ハンドタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コード長さ(m)8.00 注文コード36958546 品番SL-13TR-8
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコード長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。

全長(mm)335 質量(kg)1.06 電源(V)100 消費電力(W)15 コード長さ(m)8.00 点灯方式インバーター 蛍光灯13W FPL13EX-N 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 トラスコ品番253-0317 設置場所屋内 電球の種類蛍光管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36958546
2016-05-07
用途:
自動車修理

明るくて見やすく衝撃にも強いので気にいってます。

対象商品:
36958546
2015-02-23
用途:
自動車整備

インバーターが2回壊れました。
値段は高さほど良い物ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする