嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の コンセントタイプワークランプ
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
20
注文コード
36958555
品番
SL-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
明るさ(Lm)
1170
コード長さ(m)
5
全長(mm)
807
電源(V)
100
消費電力(W)
20
点灯方式
インバーター
適合
FL20SS・N/18NEC
保護構造
IP66
質量(kg)
1.02
トラスコ品番
252-9483
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨