LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ
岩崎電気
税込¥362,780
¥329,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ
岩崎電気
税込¥505,780
¥459,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ
岩崎電気
税込¥505,780
¥459,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ
岩崎電気
税込¥362,780
¥329,800
さすまたを壁掛けにして使ってます。40径のものがあれば良かったですが、30径又は50径しかなかったので、30径を選びましたが、少々キツさがあり、外す時に強く引っ張る必要がありますが、満足できる商品です。
サスマタを、壁に立てかけています。
安定しないので、これを壁に取り付けて、かけるようにしまし。
車の非常用ランプの取り付けに使用しました。
固定のバネも強くて最高です。もっと違う使い方を考え中です。ありがとうございました。
バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。
約40kgの重量がありΦ30mmのパイプフレームを持った製品を、下から本ホルダー2個のみで支えて固定し、製品本体は壁面にもたれかけた状態で保管すると言った用途で使用しています。
購入前の写真ではホルダーの開き具合が柔らかそうに見えたため、使用後すぐに口が広がってしまうかと少々不安でしたが、予想以上に硬くできており問題なく目的の用途が達成できました。
あえて要望を書くとすると、ホルダーの幅がもう少し広く、ホルダーを固定するための穴径があと1〜2mm程度大きい商品のほうが固定するにしても安心感が出るかなと感じました。