LB-8A 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業 36958817 LB-8A 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業 36958817 LB-8A 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業 36958817 LB-8A 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業 36958817

充電式コードレスライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8 注文コード36958817 品番LB-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は消費電力・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。

消費電力(W)8 トラスコ品番307-2797 全長(mm)451.5 質量(g)360 連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W) 明るさ(Lm)460

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36958817 LB-8A 06298555 LB-8 充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業 充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業 1セット 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする