嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式コードレスライト 防雨タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958835
品番
LB-8W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
明るさ(Lm)
460
材質(外筒)
ポリカーボネート
全長(mm)
440
消費電力(W)
8
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)
質量(g)
370
トラスコ品番
276-1157
特殊用途
防雨