LB-6LW 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業 36958844 LB-6LW 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業 36958844 LB-6LW 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業 36958844 LB-6LW 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業 36958844

充電式コードレスライト(防雨タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36958844 品番 LB-6LW
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

追加購入用のコードレスライト本体です。

明るさ(Lm)280 全長(mm)365 消費電力(W)6 質量(g)350 トラスコ品番327-0912 特殊用途防雨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする