ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36959124
品番
TGM-150K
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
コンセント個数
先端×3、本体×2
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
47
質量(kg)
11.9
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番
106-1852
芯数
3P
電線仕様
ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
端子
(接地端子)○
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付