曜日別特売
JT3-102M コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッド 36959133

コードリール『JT-3』 200V接地付 10m

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36959133品番JT3-102M
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。

コンセント個数2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線長さ(m)10質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959133
2021-05-15
用途: 溶接作業
吉村自動車

工場内にコンセントが少ないので重宝しています。
安価で取り回しもよく大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36959133
2020-08-28
用途: 業務用冷風機の移動
中澤自動車自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ち運びもしやすく、2個口の方が側が逆配線になっているのも便利です。
送風機も送風、排気で使えるので、非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 36959133
2016-09-30
用途: 業務用コーヒーグラインダー修理
有限会社前田鉄工所

リール式なので使った後スッキリ
収納出来て、正転、逆転 差し替えるだけで
出来てとても便利です。

対象商品 : 36959133
2019-06-15
用途: 作業
製造業

定格7Aなので大きな機器には使えませんが自宅では充分でした、コードリールは全伸ばししないと発熱発火するので注意します。

1が参考にしています
対象商品 : 36959133
2016-04-11
用途: 機械運転に使用
サービス業

とてもコンパクトで使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする