ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36959185
品番
BX-301K
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.1
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付
トラスコ品番
307-2690
ランプ
通電ランプ:○
芯数
2P(接地付)
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
端子
(接地端子)○
適合プラグ
2P・3P兼用プラグ
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付