曜日別特売
OFC-3 フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッド 36959212

フォークリフト充電用補助ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電線仕様-長さ(m)3
内容量1本注文コード36959212品番OFC-3
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。

電線仕様-長さ(m)3電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4質量(kg)1.25トラスコ品番331-8451特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする