自動巻きリール オートリール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36959291 品番AL-E103N
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。

用途
工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
コンセント形状接地2P コンセント個数3 電線仕様-種別VCT2.0 電線仕様-芯数3 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 コンセント定格15A・125V 使用場所屋内 特性アース付 巻取形式自動巻き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36959291
2021-07-16
用途:
自宅作業場での諸作業
その他業種

延長コードが足元で邪魔になるので購入しました。
作業場中央部の柱などに設置しておけば必要な長さだけ引き出せて非常に便利です。
ただし、引き出し長さはどの位置でも止まるわけではなく微妙な調整はできません。
通常の作業だと気にならない範囲です。

1人が参考にしています
対象商品:
36959291
2019-01-16
用途:
軽トラに乗せて
サービス業

現場で軽トラに発電機を載せてそこからの電源コードとして荷台に固定して使っています。
屋内用となっていますが、晴れた日しか作業しないので問題ありません。
今までは延長コードを巻くのに手間がかかっていましたが、これなら楽ちんで作業時間の短縮効率化できてます。

2人が参考にしています
対象商品:
36959291
2018-07-06
用途:
屋内や少し屋外の場所で、電動工具使用時に接続して使用。
ファクトリースポーツコーポレーション 様

カラフルで見栄えも良く、同時に3種類の電動工具に接続できてとても便利です!

対象商品:
36959291
2018-03-14
用途:
サンダー作業や切断作業の時
有限会社ステップ 様

数年使用しているとコードが波おうって巻き取り巻き取り出来なくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
36959291
2016-10-31
用途:
整備作業
株式会社稲葉工業 様

差し込みが三か所ありウレシイ、本体の色も黄色できれいだ

対象商品:
36959291
2014-11-10
用途:
倉庫での加工作業に

思っていたより線も太いし良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする