曜日別特売
SW-104 電工ドラム 日動工業 36959307

電工ドラム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.4
内容量1台注文コード36959307品番SW-104
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。

電線仕様-太さ(mm2)2コンセント個数4電線仕様VCTF定格電圧(V)AC100質量(kg)2.4仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/パイロットランプトラスコ品番209-8890電線長さ(m)10芯数2P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959307
2025-05-11
用途: 高圧洗浄機を使用する際に
ペピノ農・林・水産業

見た目も良く軽量で持ち運びも容易で素敵です。
耐久性がこれから使ってみて良ければいい商品です。

対象商品 : 36959377
2019-09-04
用途: 自動車備品として
飲食業

デザインが良く購入しましたが、機能にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする