変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36959501 品番 TB-300D
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。

容量(kVA)3 入力/出力200V/100V×2・115V×2 保護機能安全ブレーカー 電流(A)30 質量(kg)11 仕様屋内型 トラスコ品番274-2217 タイプ降圧専用 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
注意
※リングトランスは特性上、突入電流が大きいためブレーカー突量は大きいものを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする