曜日別特売
SP-370X3.0X45X5 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-370X3.0X45X5 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959702
SP-370X3.0X45X5 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959702

HSS スペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)鋸/370
厚さ(mm)鋸/3
内径(Φmm)45
内容量1枚注文コード36959702品番SP-370X3.0X45X5
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。

用途
ステンレス・鉄・非鉄金属等。
外径(Φmm)鋸/370内径(Φmm)45ピッチ5ピンホール芯間(mm)66ピンホール個数4質量(kg)2.24厚さ(mm)鋸/3材質高速度鋼(HSS)適合ハイコーキ(旧日立)、高速電機トラスコ品番274-2411径(Φmm)ピンホール/11穴径(Φmm)鋸/45ピッチ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])60適合機種メーカー日立・高速電機用外径×刃厚×内径(mm)(鋸)370×3.0×45.0ピンホール(mm)芯間×径×個数/66×11×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959702
2017-05-15
用途: 架台製作時

バリが少なく良い切口に仕上がる
長持ちしてもらえると尚良い

1が参考にしています
対象商品 : 36959587
2016-04-06
用途: ステンレス、SS400のパイプ、RB、FBの切断等

メーカは信頼性があり、今回はこちらで特価で出ていたので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする