※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-370X3.0X50X5 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959736 SP-370X3.0X50X5 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959736

HSS スペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36959736 品番 SP-370X3.0X50X5
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。

外径(Φmm)370 内径(Φmm)50 ピッチ5 ピンホール芯間(mm)80 ピンホール径(Φmm)15 ピンホール個数4 質量(kg)2.24 厚さ(mm)3 用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。 トラスコ品番274-2489 ピッチ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60 適合機種メーカー大同興業用 外径×刃厚×内径(mm)(鋸)370×3.0×50.0 ピンホール(mm)芯間×径×個数/80×15×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36959702
2017-05-15
用途:
架台製作時

バリが少なく良い切口に仕上がる
長持ちしてもらえると尚良い

1人が参考にしています
対象商品:
36959587
2016-04-06
用途:
ステンレス、SS400のパイプ、RB、FBの切断等

メーカは信頼性があり、今回はこちらで特価で出ていたので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする