※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオスター
リフレクリン専用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
100×100×26
57×95×34
72×72×26
100×100×26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36960007
品番
NS-PPD100
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
硬質スポンジとフェルトを特殊製法で張り合わせたパッドで、激しい摩擦にも耐えられます。
水洗いしても、フェルト部分がはがれる心配はありません。
サイズ(mm)
100×100×26
種別
丸形ポリッシャー用
仕様
丸形ポリッシャー用
トラスコ品番
276-8151
寸法(mm)
100×100×26
質量(g)
40
注意
※一般乗用車のボディは絶対に使用しないでください。