曜日別特売
M-A 超硬バー  Aセット MRA(ムラキリアルアドバンス) 36960332

超硬バー Aセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)注文コード36960332品番M-A
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Φ3mmシャンクの超硬バー9本セットです。

シャンク径(mm)3材質オール超硬トラスコ品番107-5934セット内容CB1A001、CB4A004、CB5A011、CB3A005、CB2A003、CB1A002、CB2A007、CB6A009、CB8A008 各1本質量(g)196質量(g/セット)196
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする