※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1FA20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
120
35
30
42
110
190
230
270
275
350
380
500
85
160
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36964393
品番
CG1FA20-120Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,310
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード