※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1FA20)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
270
35
30
42
110
190
230
270
275
350
380
500
85
160
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36964497
品番
CG1FA20-270Z
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード