超硬スクエアエンドミル NEO 4刃 ショート(不等リード強力重切削型) NEO-PHS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36966736 品番NEO-PHS 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

進化形”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。
びびりが多く、切削条件を上げられない加工環境で効果を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)16 材質超硬合金 刃長(mm)32 刃数4 全長(mm)100 トラスコ品番353-6602 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)36・39 外径許容差(mm)0〜-0.03 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎

商品説明動画

超硬エンドミル NEO 4刃ショート (NEO-PHS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36966736 NEO-PHS 16 50556084 AE-VMS 16 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 1本 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする