曜日別特売
MBCM170 メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ 36969861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルボーラーミニ - M カッター

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)17
内容量1本注文コード36969861品番MBCM170
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合材鋼板・ステンレス板など刃径(Φmm)17トラスコ品番355-7863全長(mm)24質量(g)18タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
注意
※HiKOKI・日東工器用とミタチ用は取り付けネジ径が異なるため、互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025475
2022-09-06
用途: 現場での金物取付

2.3㎜と3.2㎜パイプへの穴あけに使用。全く問題なし。よく切れる。

対象商品 : 37025475
2022-05-20
用途: 軽量溝形鋼の穴あけに。
建設業・工事業

以前使用していた。メーカ―専用刃は、すぐに削りカスが溜まり欠けや折れて使用不可になっていたが。この製品は詰まりも無く寿命が数倍以上ある。おすすめです。

対象商品 : 37025475
2018-09-27
用途: 鋼板・型鋼等の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工

非常に良いと思ってますし大満足です。また納期も早くて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする