※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FN100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
200
20
15
85
80
185
290
100
320
325
330
250
420
150
700
720
807
900
1500
1300
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
(-) ブラケットなし
(W) 2山ナックルジョイント
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36970562
品番
CG1FN100-200Z-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,790
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード