三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
36971261
品番
CMRAD0500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
685-0201
刃径(Φmm)
5
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった