三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36971286
品番
CMRAD0600
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
685-0219
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった