アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード36971313 品番CMRAD0800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径など9種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)19 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数3 トラスコ品番685-0227 刃径(Φmm)8 材質極超微粒子超硬

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする