ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの ホールソー
ハウスビーエムの ホールソーセット品
立ち上げオー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36971724
品番
TAO-3560
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途
床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。
被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。
刃径(mm)
35
有効長(mm)
90
シャンク径(mm)
10・SDS
トラスコ品番
355-9467
適合機種
電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)
質量(g)
679
刃厚(mm)
2.8
内径×深さ(mm)
(ザグリ)60×5