曜日別特売
YM-7 メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット) 36972205

メイン画像

YM-7 メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット) 36972205
YM-7 メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット) 36972205

メントリー 塩ビ用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36972205品番YM-7
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。

用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。全長(mm)170材質/仕上(刃)硬鋼線材トラスコ品番254-2439質量(g)160適合パイプ40A~250A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972205
2021-02-17
用途: 塩ビ、アクリル板の加工
ノセ工芸

削るのがちょっと弱い、刃のあて具合とか自分で考えないといけないので、アルファのアクリルカット用と思ったら物足りない、両面削るとなると、どうかな?

1が参考にしています
対象商品 : 36972205
2021-04-07
用途: 配管の面取り
株式会社TOSHI電設工房電気・ガス・熱供給・水道業

基本的に非常に使いやすいです。もちての色がいろいろあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする