曜日別特売
NHP-01-1DZ ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシ 36972223

 

NHP-01-1DZ ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシ 36972223
NHP-01-1DZ ネイル&ハンドブラシP1DZ クロダブラシ 36972223

ネイル&ハンドブラシP1DZ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード36972223品番NHP-01-1DZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。
カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。

材質
ボディー:ポリプロピレン
ブラシ上部:白豚毛
ブラシ底部:パキン
トラスコ品番324-0401質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972223
2020-06-26
用途: バイク整備後の手洗い時に
サービス業

どうしても素手のまま整備する場面が多く、爪先などに入り込んだ油汚れなど、洗剤だけでは落ちにくい場合でも綺麗に洗えます。消耗品なので、まとめて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする