アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の コンプレッサー周辺機器
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ウレタンホースジョイント
注文コード
36972424
品番
AJU-032F
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
タイプ
ウレタンホースジョイント
トラスコ品番
283-6351
質量(g)
66
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません