HP-1/4 クーラントホースプライヤー モノタロウ 36972426

 

HP-1/4 クーラントホースプライヤー モノタロウ 36972426
HP-1/4 クーラントホースプライヤー モノタロウ 36972426
HP-1/4 クーラントホースプライヤー モノタロウ 36972426
モノタロウ

クーラントホースプライヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード36972426品番HP-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クーラントホースの接続・分離作業に便利です。

用途クーラントホースの接続・分離作業に。適合サイズ1/4材質アルミ全長(mm)210質量(g)240
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36972426HP-1/46156962926171HP-1/4 クーラントジョイントプライヤー モノタロウ 61569629クーラントジョイントプライヤーモノタロウ1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36972426
2021-04-19
用途: 機械のメンテナンス

自社装置内部のクーラントホースの接続・分離作業に活用しています。これがないと分解できない固さなので重宝しています。
ただアルミ製でやや高価とおもうので、アセタール樹脂製などでコストダウンできれば嬉しい。

対象商品 : 36972444
2020-09-01
用途: 機械内部の洗浄用クーラントホース接続、分離
建設業・工事業

主用途の分離、接続は問題なくできる。
使いやすさの面ではイマイチ
・持ち手が四角くて角が当たり手が痛くなる。
・ホースを押さえる口が同じではなく太い側と細い側になっているのだが、見分けがつきにくい

1が参考にしています
対象商品 : 36972426
2020-08-28
用途: ホースの長さ調節に

このような便利なものが
手軽にモノタロウさんで購入できて
助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする