クーラントホースプライヤー

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36972444 品番HP-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クーラントホースの接続・分離作業に便利です。

適合サイズ1/2 用途クーラントホースの接続・分離作業に。 材質アルミ 全長(mm)210 質量(g)240
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36972444 HP-1/2 61569638 26172 クーラントジョイントプライヤー モノタロウ クーラントジョイントプライヤー モノタロウ 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36972426
2021-04-19
用途:
機械のメンテナンス

自社装置内部のクーラントホースの接続・分離作業に活用しています。これがないと分解できない固さなので重宝しています。
ただアルミ製でやや高価とおもうので、アセタール樹脂製などでコストダウンできれば嬉しい。

対象商品:
36972444
2020-09-01
用途:
機械内部の洗浄用クーラントホース接続、分離
建設業・工事業

主用途の分離、接続は問題なくできる。

使いやすさの面ではイマイチ
・持ち手が四角くて角が当たり手が痛くなる。
・ホースを押さえる口が同じではなく太い側と細い側になっているのだが、見分けがつきにくい

1人が参考にしています
対象商品:
36972426
2020-08-28
用途:
ホースの長さ調節に

このような便利なものが
手軽にモノタロウさんで購入できて
助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする