オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。圧力損失が少なく高性能。同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。フィルターエレメント交換が簡単。2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。オートドレン内蔵ピーコックはオプションです。