※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの スピードコントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
36973255
品番
SC-15
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
有効断面積(mm
2
)
137.4
接続口径
Rc1/2
使用流体
空気
使用温度範囲
5〜60℃
使用圧力
0.05〜1MPa
質量(g)
400
トラスコ品番
105-2829