CSS-03FS ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商 36973517

CSS-03FS ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商 36973517
CSS-03FS ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商 36973517

ステンレススクリーンブレザーベント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36973517品番CSS-03FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。

用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。音量(dB)(減音量)20以上有効断面積(mm2)30使用圧力(MPa)1定格空気処理流量(m3/min)2.0接続口径R3/8全長(mm)25質量(g)26トラスコ品番326-9655材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
注意
※最高使用圧力:1.0Mpa
保証耐圧力:2.1Mpa
最高温度範囲:1.6~150℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする