※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ステンレスブレザーベント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接続口径
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36973553
品番
CSS-01F
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
トラスコ品番
326-9671
接続口径
R1/8
全長(mm)
15
質量(g)
8
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、薬品
流体温度(℃)
5~150
定格空気処理流量(m
3
/min)
0.2
音量(dB)
(減音量)20以上