曜日別特売
CSS-02F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSS-02F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973571
CSS-02F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973571

ステンレスブレザーベント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径R1/4
内容量1個注文コード36973571品番CSS-02F
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。

トラスコ品番326-9680接続口径R1/4全長(mm)19質量(g)15使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150定格空気処理流量(m3/min)0.3音量(dB)(減音量)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする