曜日別特売
CSS-03F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973596

CSS-03F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973596
CSS-03F ステンレスブレザーベント 千代田通商 36973596

ステンレスブレザーベント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続口径R3/8
内容量1個注文コード36973596品番CSS-03F
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。

トラスコ品番326-9698接続口径R3/8全長(mm)23質量(g)23使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150定格空気処理流量(m3/min)0.4音量(dB)(減音量)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする