CSS-01 ステンレス排気マフラ 千代田通商 36973632

CSS-01 ステンレス排気マフラ 千代田通商 36973632
CSS-01 ステンレス排気マフラ 千代田通商 36973632

ステンレス排気マフラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径R1/8
内容量1個注文コード36973632品番CSS-01
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。

トラスコ品番326-9728接続口径R1/8全長(mm)28質量(g)12使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150定格空気処理流量(m3/min)0.8音量(dB)(減音量)20以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする