曜日別特売
BN-27T5-15 エアフィルター 日本精器 36974122

BN-27T5-15 エアフィルター 日本精器 36974122
BN-27T5-15 エアフィルター 日本精器 36974122

エアフィルター

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1/2
内容量1個注文コード36974122品番BN-27T5-15
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。

使用圧力(MPa)0.05~1トラスコ品番215-5745全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5流量(m3/min)2.5(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※ブラケットは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36974122
2019-12-16
用途: コンプレッサーに
建設業・工事業

取り付けて実際に使用しても問題なく使えるので満足です。
また、水分が溜まってくると目盛りがあるのでとても良いです、オートドレンタイプなので圧力が抜けてくると水分が自動で排出するので

対象商品 : 36974147
2020-02-17
用途: 商品は良いが売り手に不満
ハヤセ

説明に取付方式:ブラケット付きとあったのにブラケットは入っていませんでした。
よく見ると説明の下にブラケットは別売りと書いてありました。
本当に紛らわしい!!
また送料払ってブラケット買えと?
みなさんお気を付けを

対象商品 : 36974147
2019-06-26
用途: コンプレッサーのドレン除去

今のところ正常に動作しています。ただし使用頻度が少ないので、耐久性は不明

対象商品 : 36974147
2018-11-18
用途: 潜水エア供給

自己責任で時々、潜水するためのエアの埃、オイルミスト除去のため使用。効果は程は解らないが、今のところ問題なし。

対象商品 : 36974147
2018-03-26
用途: 機器の空気のラインに
サービス業

特殊な 商品メーカーの商品で満足です 相手の機器も同じですので良かった

対象商品 : 36974147
2016-11-03
用途: タイヤへの空気入れ時の水抜きに使用しています。
伊豆味給油所

圧力計が付いてないので不安でしたが、取り付けて実際に使用しても問題なく使えるので満足です。
また、水分が溜まってくると目盛りがあるのでとても良いです、オートドレンタイプなので圧力が抜けてくると水分が自動で排出するので素晴らしいです。

対象商品 : 36974147
2016-11-04
用途: 塗装
建設業・工事業

自動で水抜きしてくれるのがいいですね。少々高いと思いましたが商品は良いと思いました。

対象商品 : 36974147
2016-11-14
用途: エアセパレータとして使用

普通に使用できました。特に問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする