CKD
圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36974463
品番
G49D-6-P10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様
DT形(背面ねじ株部 4角)
トラスコ品番
112-3211
適合機種
Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ
接続口径
R1/8
質量(g)
86
使用圧力
0~1MPa
使用流体
空気
表示板径(Φmm)
43.5
CADデータダウンロード