曜日別特売
G321-211-V-4MP 一般耐振形圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造 36979327

一般耐振形圧力計(B形立型・Φ75)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~4
呼びBVT3/8×75×4.00MPa
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード36979327品番G321-211-V-4MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。

最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)0~4トラスコ品番325-9919ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)360種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98呼びBVT3/8×75×4.00MPa外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36979187
2015-04-16
用途: 水圧の測定
農・林・水産業

よいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする