※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個圧力レンジ(MPa)0~1呼びBT注文コード36980386品番GS51-231 1MPa
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・呼び・内容量など49種類から選べます他の種類を見る ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。