FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の 面取り・バリ取り
FKD(フクダ精工)の 面取りカッター
FKD(フクダ精工)の カッター(カウンターシンク)
面取り付タップ下穴用ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36980851
品番
DSS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タップの下穴加工と面取り加工が一度にでき、加工時間の短縮並びに工具費用の削減が可能です。
刃径(mm)
9.5
刃数
2
全長(mm)
55
シャンク径(mm)
6
材質
高速度鋼(SKH51)
用途
面取り付タップ下穴ドリル用
適合
【タップ】M4
トラスコ品番
337-8004
質量(g)
20
被削材
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金
ドリル長(mm)
15
ドリル径(Φmm)
3.3
切刃形状
その他