愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
表示付流量センサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36982556
品番
NW05-NTN
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体
水・温水
トラスコ品番
325-0954
接続口径
R1/2
質量(g)
280
電源
リチウム電池内蔵(交換不可)
精度
±2%RS
粘度範囲(mPa・s)
0.5〜1.5
保護等級
IP64(屋内型)
流体温度(℃)
0〜60
最大圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
0.3〜3.0